| |
|
| Artikel-Nr.: 102-100573-BP Herst.-Nr.: 601246 EAN/GTIN: 4016138188837 |
| |
|
| | |
| Greisinger GTF 175 Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase GTF175-KS, Passend für (Details) GMH 175, GFTH 200, ST 60, ST 80
Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase GTF175-KS
Ausstattung: Rostbeständiges V4A-Rohr · Kunststoffhandgriff · Knickschutzverschraubung · 1m hochflexibles Siliconkabel · Klinkenstecker 3,5 mm Ø vergoldet ·
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Passender Tauchfühler GTF 175 · Weitere technische Daten: Messbereich: -70 bis +200 °C · Ansprechgeschwindigkeit: Flüssigkeiten ca. 10 Sekunden, Luft ca. 40 Sekunden · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | GMH 175 | GFTH 200 | ST 60 | ST 80 | Marke: | Greisinger | Typ (Hersteller-Typ): | GTF 175 | Ausführung (allgemein): | Passender Tauchfühler GTF 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 601246, GTF 175, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,86* | € 65,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,75* | € 65,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,32* | € 70,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,26* | € 115,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|