Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1005209-BP Herst.-Nr.: 76480 EAN/GTIN: 4001883764801 |
| |
|
|  |  |
 | Märklin 76480 H0 Lichtsignal Vorsignal Fertigmodell DB
Lichtsignal der DB
Mit Digitaldecoder, analog schaltbar Weiche Überblendung der LEDs
Die überarbeiteten Lichtsignale besitzen die Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Korrekte Darstellung und weiche Überblendung der Beleuchtung durch LEDs. Konventionell über das Stellpult 72760 (Best.-Nr. 100 52 17) und im Digital-System über die CS II, MS II, CS I oder Keyboard 6040 schaltbar.
Ausstattung: 3 Stellungen · Höhe ohne Sockel: 61 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Vorsignal · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 61 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 61 mm | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bahngesellschaft: | DB | Bauart (Modellbahn Signale): | Vorsignal | Herst.-Teilenr.: | 76480 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Lichtsignal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04001883764801, 4001883764801, Märklin, 76480 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 37,99* | € 66,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,15* | € 66,36* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,01* | € 66,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 54,64* | € 68,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|