Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications PTS100/200 Leitungssucher Durchgang, Identifikation, Polarität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100520-BP
Hersteller:
     Tempo Communications
Herst.-Nr.:
     50450808
EAN/GTIN:
     5036745113137
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tempo Communications PTS100/200 Leitungssucher Durchgang,Identifikation,Polarität

Leitungsprüf-Set PTS 100/200

Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit
Tone Generator und Sonde KIT

Berührungsloses und in seiner Empfindlichkeit stufenlos einstellbares Prüfset. Das Finden von Vertauschungen und Unterbrechungen von Adern ist mit diesem Set sehr effektiv und einfach möglich. Einfach den Generator an eine Doppelader oder eine Leitung anschließen und mit dem Probe das andere Ende identifizieren und das bis zu einer Entfernung von 10 km.

Ausstattung:
Wichtige Merkmale des Tongenerator PTS 200: Dauertest · Über 290 h Batterielebensdauer · Polaritäts-Test · Einfaches Batteriewechseln ohne Werkzeug · Stabiles spritzwassergeschütztes Gehäuse · Kurzschlusstest. Wichtige Merkmale der Prüfsonde PTS 100: Einfache Bedienung · Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit · Originalton-Wiedergabe · Hohe Signalverstärkung · Integrierter Lautsprecher · Auto-Power-OFF-Funktion.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Funktion (Kabel): Durchgang,Identifikation,Polarität · Gewicht: 130 g · Gewicht (Sender): 130 g · Kabellänge (max.): 10 km · Optische Anzeige: Nein · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
Tongenerator PTS 200 · Ton-Probe PTS 100 · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 42 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Tempo Communications
Funktion (Kabel):
Durchgang | Identifikation | Polarität
Typ (Hersteller-Typ):
PTS100/200
Optische Anzeige:
Nein
Abmessungen Sender:
33 x 125 x 23 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V Block
Gewicht (Sender):
130 g
Gewicht:
130 g
Kabellänge (max.):
10 km
Produkt-Art:
Leitungssucher
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, 5036745113137, Tempo Communications, 50450808, PTS100/200, Leitungsfinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 137,99*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 138,00*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 158,32*
€ 195,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.