Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K204 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K Datenlogger-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100518-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K204D
EAN/GTIN:
     4016138519679
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Temperaturlogger
VOLTCRAFT K204 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K Datenlogger-Funktion

Digital-Thermometer K204 Datalogger

4-Kanal
Für K-Typ-Fühler
16 000 Werte-Datenlogger

Das Temperatur-Messgerät aus der Profi-Reihe mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre höchsten und professionellen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über welche Sie mit der beiliegenden Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können. Zur Langzeitüberwachung von Prozessen ist ein Datenspeicher für bis zu 16 000 Messwerte integriert.

Ausstattung:
Data-Hold-, Min.-/Max.- und Mittelwert-Messung · Alle Kanäle auf einen Blick · T1 - T2 Differenzanzeige · Auto-Power-Off-Funktion · °C/ºF-Umschaltung · Netzteil-Anschlussbuchse.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Ausführung (allgemein): 4-Kanal · Einstichthermometer-Besonderheiten: Datenlogger-Funktion · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: K · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Kalibrierbar nach ISO und DAkkS. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 K-Typ-Drahtfühler (bis 200 °C) · 9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung · Software · Schnittstellenkabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 184 x 30 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Datenlogger-Funktion
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
K204
Ausführung (allgemein):
4-Kanal
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Grund-Genauigkeit:
± (0.3 % + 1 ºC)
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
180 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperatur datenlogger, temperaturlogger, voltcraft temperaturlogger, VOLTCRAFT, K204D, K204, voltkraft, temperaturschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 185,31*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 185,32*
€ 3,50*
ab € 175,24*
€ 206,23*
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 329,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.