Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1000524-BP Herst.-Nr.: 47480330 EAN/GTIN: 8711500474803 |
| |
|
| | |
| Philips Automotive 47480330 Halogen Leuchtmittel Vision H4 60/55 W 12 V
Vision
Blei- und Quecksilberfrei Quarzglas-Technologie
Mit 30 % mehr Licht ist die Premium-Lampe der Einstieg in das Sortiment von Philips. Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem attraktiven Preis.
Technische Daten: Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H4 · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Klar · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 60/55 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 1815 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 15 % · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Vision · Sockel: P43t
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Klar | Marke: | Philips Automotive | Leuchtfarben (Auto): | Neutralweiß | Farbe: | weiß | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | H4 | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 60/55 W | Serie (Kfz-Leuchtmittel): | Vision | Lichtstrom (Lumen): | 1815 lm | Lichtstrom-Toleranz ±: | 15 % | Betriebsspannung: | 12 V | Sockel: | P43t | Gewicht: | 5 g | Produkt-Art: | Halogen Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: autolampen h4, 08711500474803, 8711500474803, Philips Automotive, 47480330, H4 Vision |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 3,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,52* | € 4,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 5,48* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|