Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1000275-BP Herst.-Nr.: 4910200 EAN/GTIN: 4007922002767 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik 4910200 Justierlaser Laser-Kollimator
Laser Kollimator 31,7 mm
Justierbar Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse
Dieser Laser Kollimator ist ein unverzichtbares Zubehör für ihr Newton Teleskop und besonders empfehlenswert für Newtons mit schnellem Öffnungsverhältnis (f/4 oder f/5). Nur ein gut justiertes Teleskop zeigt seine bestmögliche Leistung! Der Laser-Kollimator (oder einfach Justierlaser) macht die korrekte Justage eines Newton Teleskops einfach, schnell und dennoch präzise. Sie justieren innerhalb kürzester Zeit ohne zusätzliches Zubehör auch im Dunkeln an ihrem Beobachtungsort. Präzise gefertigt sitzt er straff und ohne Verkippen im Okularauszug. Die aufgerauhte Projektionsfläche ermöglicht ein seitliches Erkennen des Reflexes und ermöglicht die bequeme Hauptspiegeljustage auch bei größeren Teleskopen.
Ausstattung: 31,7 mm (1,25") Steckdurchmesser · Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse · Justierbar
Technische Daten: Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope
Hinweis: Geeignet für Teleskope der Bauart Newton, Schmidt-Newton, Maksutov-Newton. Laser-Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Bresser Optik | Farbe: | schwarz | Passend für (Baureihe (Optik)): | Teleskope | Gewicht: | 250 g | Produkt-Art: | Laser-Kollimator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007922002767, Bresser Optik, 4910200, Justierlaser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,18* | € 93,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,46* | € 93,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,82* | € 99,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,20* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|