Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino K000007 Kit Starter Kit (English) Education


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-095060-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K000007
EAN/GTIN:
     7640152111310
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Einplatinencomputer
Arduino K000007 Kit Starter Kit (English) Education

Arduino® Starter Kit English

Alles für den Einstieg in die spannende Arduino® Welt
Vielfältige Möglichkeiten moderne Elektronik zu entdecken
15 spannende Projekte
In Englisch

Das Starter Kit enthält alles, was Sie für den Einstieg in die spannende Arduino-Welt benötigen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten moderner Elektronik in 15 spannenden Projekten, die in diesem Starter Kit enthalten sind.

Haben Sie alle Projekte abgeschlossen, dann verfügen Sie über eine Palette von Software und Schaltungen, die es Ihnen erlaubt ganze neue, wunderschöne Projekte damit aufzubauen und mit Ihrer neuen Erfindung jemand anderen zum Lächeln zu bringen.
Bauen, hacken und teilen - das ist Arduino und Arduino sind Sie!

Projekte:
- 01 GET TO KNOW YOUR TOOLS: Eine Einführung in die in diesem Kit verwendeten Konzepte.
- 02 SPACESHIP INTERFACE: Entwerfen Sie eine Steuerung für ein Raumschiff.
- 03 LOVE-O-METER: Messen Sie Sie wie heißblütig Sie sind.
- 04 COLOUR MIXING LAMP: Erzeugen Sie jede Farbe mit einer Lampe die Licht zur Steuerung verwendet.
- 05 MOOD CUE: Bringen Sie Ihre Stimmung zum Ausdruck.
- 06 LIGHT THEREMIN: Erzeugen Sie Musik mit Ihren Handbewegungen.
- 07 KEYBOARD INSTRUMENT: Generieren Sie Musik und Geräusche auf Tastendruck.
- 08 DIGITAL HOURGLASS: Eine Sanduhr, die Sie davon abhält, zu viel zu arbeiten.
- 09 MOTORIZED PINWHEEL: Ein Farbrad, das Ihnen den Kopf verdreht.
- 10 ZOETROPE: Eine mechanische Animation, die sich vorwärts und rückwärts bewegt.
- 11 CRYSTAL BALL: Eine mystische Tour, die all Ihre schwierigen Fragen beantwortet.
- 12 KNOCK LOCK: Öffnen Sie die Tür mit einem geheimen Klopf-Code.
- 13 TOUCHY-FEEL LAMP: Eine Lampe, die auf Ihre Berührungen reagiert.
- 14 TWEAK THE ARDUINO LOGO: Steuern Sie Ihren PC mit dem Arduino.
- 15 HACKING BUTTONS: Eine Universalfernbedienung für viele Anwendungen.

Technische Daten:
Serie (Entwicklungs-Kits): Education

Lieferumfang:
1 x Arduino® Projektbuch (170 Seiten) · 1 x Arduino® UNO rev.3 · 1 x USB-Kabel · 1 x Breadboard · 1 x Befestigungsplatte · 1 x 9 V-Batterieclip · 70 x solide Drahtbrücke · 2 x flexible Drahtbrücke · 6 x Fotowiderstand · 3 x Trimmpotentiometer d10 Kohm · 10 x Druckknopf · 1 x Temperatursensor · 1 x Neigungssensor · 1 x LCD (16x2i) · 1 x LED (weiß) · 1 x LED (RGB) · 8 x LED (rot) · 8 x LED (grün) · 8 x LED (gelb) · 3 x LED (blau) · 1 x DC-Motor 6/9 V · 1 x Servomotor · 1 x Piezo · 1 x H-Brücke · 2 x Optokoppler · 5 x Transistor BC547 · 2 x Mosfet Transistor IRF520 · 5 x 100 nF-Kondensator · 3 x100 µF-Kondensator · 5 x 100 pF-Kondensator · 5 x 1N4007 Diode · 3 x Farbfolien (rot, grün, blau) · 1 x Header Pin Streifen (40x1) · 20 x 220 Ω Widerstand · 5 x 560 Ω Widerstand · 5 x 1 KΩ Widerstand · 5 x 4.7 KΩ Widerstand · 10 x 10 KΩ Widerstand · 5 x 1 MΩ Widerstand · 5 x 10 MΩ Widerstand.

Hinweis:
Das Projektbuch ist nur in Englisch verfügbar, für deutsche Version sehen Sie bitte Artikel 1456487.
Weitere Informationen:
Marke:
Arduino
Serie (Entwicklungs-Kits):
Education
Seitenanzahl:
170 Seiten
Produkt-Art:
Kit
Weitere Suchbegriffe: Einplatinenrechner, Einplatinencomputer Zubehör, Entwicklungskit, einplatinencomputer arduino, dil schalter, 9783645651943, Arduino, K000007, Starter Kit (English)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,40*
€ 89,82*
€ 8,95*
ab € 68,00*
€ 89,83*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 92,87*
4 Tage
23
€ 6,00*
ab € 78,03*
€ 99,24*
4 Tage
23
€ 8,00*
ab € 78,03*
€ 99,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000079
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.