| |
|
| Artikel-Nr.: 102-082912-BP Herst.-Nr.: M49500 EAN/GTIN: 4003315701057 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M49500 M49500 Heißluftgebläse mit Zubehör 2000 W
Heißluftpistole-Set 2000 W
2000 W Luftmenge regulierbar in 2 Stufen 300/500 l Themperatur regulierbar in 2 Stufen 350/550° C Inkl. Zubehördüsen
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör · Gewicht: 0.65 kg · Leistung: 2000 W · Luftmenge: 300 l/min,500 l/min · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Temperatureinstellung: 350 °C,550 °C
Lieferumfang: 1 x Punktdüse,1 x Umlenkdüse,1 x Breitstrahldüse,1 x Kantenschutzdüse
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Luftmenge: | 300 l/min | 500 l/min | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | mit Zubehör | Temperatureinstellung: | 350 °C | 550 °C | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 2000 W | Gewicht: | 0.65 kg | Produkt-Art: | Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,01* | € 20,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,57* | € 20,69* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,08* | € 22,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,23* | € 35,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,25* | € 45,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|