Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M49500 M49500 Heißluftgebläse mit Zubehör 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V65095
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M49500
EAN/GTIN:
     4003315701057
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
brüder mannesmann heißluftgebläse 2...

Features:
2000 W
Luftmenge regulierbar in 2 Stufen 300/500 l
Themperatur regulierbar in 2 Stufen 350/550° C
Inkl. Zubehördüsen
Lieferumfang:
1 x Punktdüse + 1 x Umlenkdüse + 1 x Breitstrahldüse + 1 x Kantenschutzdüse
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
60 mm
Länge:
200 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
0.65 kg
Luftmenge:
300 l/min + 500 l/min
Temperatureinstellung:
350 °C + 550 °C
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2000w, Brüder Mannesmann, heissluftfön
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 20,69*
1 Tag
164
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 20,71*
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 22,45*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,54*
€ 35,38*
€ 3,50*
ab € 35,24*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.