Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL125 Dämmerungsschalter Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-072642-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL125
EAN/GTIN:
     5410329001254
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Whadda WSL125 Dämmerungsschalter Bausatz

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 65 mm x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Whadda
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 5410329001254, Whadda, WSL125
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,50*
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 13,17*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,68*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.