Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSSA101 Blinklicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-063465-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSSA101
EAN/GTIN:
     5410329001018
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Whadda WSSA101 Blinklicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC

Blinkendes Herz

Zeigen Sie Ihren Geliebten auf originelle Weise, dass Ihr Herz noch immer schnell für sie oder ihn schlägt. 28 LEDs bilden zwei blinkende Herzen.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromaufnahme: 8 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 65 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Whadda
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC
Stromaufnahme:
8 mA
Produkt-Art:
Blinklicht Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 5410329001018, Whadda, WSSA101
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,32*
€ 7,63*
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 15,32*
Lager 102
334
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,11*
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 19,04*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.