SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)300 mm x (L)20 m hochtransparent, 50 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001071) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)330 mm x (L)20 m hochtransparent, 90 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001091) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)330 mm x (L)50 m Skizzenpapier, hochtransparent, 40 g/qm, auf Papphülse (88809897 / VR3001111) glama basic Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)420 mm x (L)20 m hochtransparent, 50 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001073) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)660 mm x (L)20 m hochtransparent, 90 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001092) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)700 mm x (L)20 m hochtransparent, 50 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001083) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)750 mm x (L)20 m hochtransparent, 90 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001093) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)910 mm x (L)20 m hochtransparent, 70 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001088) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapier-Rolle, (B)910 mm x (L)20 m hochtransparent, 110 g/qm, auf Papphülse Serie: glama basic (VR3001100) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
CANSON Zeichenpapier-Rolle "The WALL", 1 x 5 m, 200 g/qm weiß, sehr glatt, matt, Durchschlagsperre, geeignet für alkoholbasierende Marker, Spraydosen, weich und fexibel, beidseitig verwendbar (C400...
Accademia Rolle 120g/m² 1,0 x 10 m gerolltes Fabriano Zeichenpapier Produktinformation Die Accademia Rolle von Fabriano ist ein gerolltes Zeichenpapier aus 100% Cellulose. Es ist chlor- und säurefr...