Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOELLERSHAMMER Glama Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4649724
Hersteller:
     Schoellershammer
Herst.-Nr.:
     S870153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Durchschimmernd - eben transparent - hat dieses Papier in Werbung und Kommunikation seinen Auftritt. Originell und außergewöhnlich wirken Prestige-Drucksachen, in denen Überleger und Vorblätter aus glama basic eingearbeitet sind. Hier nimmt die Fantasie freien Lauf und findet erst auf dem nächsten Blatt ihre Vollendung. Das Produkt wird entscheidend aufgewertet, ein sachlicher Inhalt auf ein anspruchsvolles Niveau gehoben. Die Faszination des Papiers liegt in der Besonderheit beim Anfassen und in der Vielseitigkeit seiner kreativen Anwendung. Ein edles Transparentpapier mit Profil.
SCHOELLERSHAMMER Glama Basic - Rolle (91 cm x 20 m) - 92 g/m² - 1 Rolle(n) Transparentpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91 cm x 20 m)
Medientyp
Transparentpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
92 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001095
ab € 24,89*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001111
ab € 12,79*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001092
ab € 16,85*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001083
ab € 12,98*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001093
ab € 18,97*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001088
ab € 18,44*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001100
ab € 26,71*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001071
ab € 6,00*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001073
ab € 8,10*
Sonstiges
Schoellershammer
VR3001091
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.