Zeichenblock C3/10. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befesti...
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band Sortiert Iderama 25629E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Sortiert. Inhalt: Packung mit...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Ballerina" für DIN A6 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen von Groß und Klein und U...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Eulen" für DIN A4 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe aus Chromo-Duplexkarton 450 g/m2 für Formate bis DIN A4 verfügt über drei Einschlagklappen am...
Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 28 mm, für Format DIN A3 Schwarz Die Tragemappe wurde für die Ablage undden Transport von Zeichnungen, Fotos und Plänen entwickelt. Verschluss mit ...
Exacompta Kunstmappen mit elastischem Band sortiert 25829E. Material: Karton. Siegel: Elastische Bänder. Abmessungen: 7 x 520 x 720 mm (H x B x T). Farbe: Sortiert. Anzahl: sortiert: Schachtel mit ...
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band 541100E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Zeichenmappe -Monster- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierformat...
Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 50mm, für Format 32,5x50cm Schwarz Die Tragemappe wurde für die Ablage undden Transport von Zeichnungen, Fotos und Plänen entwickelt. Verschluss mi...
Zeichenmappe Kraft mit Band und Griff 59x72cm -für Format 50x70cm Zeichenmappe, außen aus schwarzem Kraft mit Lack, innen schwarz Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unte...