Xavax Wasser Zulaufschlauch Verbindung 1 3/4" Y-Stück 1 St. Y-Verteiler für Zulaufschläuche, für Ø 3/4 Zoll (26,9 mm) Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn Außengewinde zum Anschluss von 2 Z...
Für einen höheren Wasserdurchfluss Das GARDENA Profi-System-Y-Stück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Mit Hilfe des GARDENA Profi-System-Y-Stücks kann ein...
Y-Stück 220, IG/IG/IG, Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Ve...
Divides your water source in two Wer kennt das Problem nicht: Ihr Garten hat nur eine Wasserquelle, Sie möchten aber zwei Geräte gleichzeitig an den Gartenschlauch anschließen? Mit Hilfe des GARDEN...
Das GARDENA Profi-System-Y-Reduzierstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Mit ihm lässt sich ein Schlauch problemlos in zwei weitere Schläuche abzweigen....
TECEfloor Eurokonus Y-Stück 3/4" IG x 2x3/4" AG TECEfloor Eurokonus Y-Stück 3/4" Eurokonus Y-Stück 3/4" zum Anschluss von zwei gleichen Heizkreisen mit einem maximalen Durchfluss von jeweils 2 l/mi...