SML Abzweig DN 150x100 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig DN 150x125 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig DN 150x150 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/100 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/125 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen 45° DN 150 mm x 150 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...