HT Safe Formteil - Abzweig DN 50/50/45 Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar g...
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 50/50 mm Silent-Pro Abzweig 45Gr d50/50 Verwendungszwecke - Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen -...
KML Abzweig DN50x50 45 Grad .muffenlos, gusseisern, mit Sonderbeschichtung, mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit R...
SML Abzweig DN 50x50 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 50/50 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güte...
HT Safe Formteil - Abzweig DN 50/40/45 Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H schwer entflammbar g...
Poloplast POLO-KAL XS Abzweig PKXEA 45° DN 50 / 40 schlankes Rohrsystem, dass jeden Millimeter ausnutzt Wirtschaftlichkeit aufgrund Reduzierung der Montagestunden hohe Sicherheit durch fix integrie...
Poloplast POLO-KAL XS Abzweig PKXEA 45° DN 50 / 50 schlankes Rohrsystem, dass jeden Millimeter ausnutzt Wirtschaftlichkeit aufgrund Reduzierung der Montagestunden hohe Sicherheit durch fix integrie...