4260108682515 Forststiefel »Sportive Hunter Winter« Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014) Ausführung: - Schnittschutzeinlage - Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsak...
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Extrem leicht und flexibel durch die Verwendung besonders hochwertiger und leichter Materialien • Höchste Sicherheit i...
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730200000044 Klassischer Outdoor-Look verbunden mit effizienter Sicherheit. Die neuen SCUFF CAPS EVO von PUMA SAFETY zeichnen sich mit ihrer Fibergla...
Winterstiefel »35059 Grönland« Ausführung: • Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen • Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe • Kälteisolierend bis –30 °C • Schafthöhe: ca. 37 cm Material...
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 745 Gore-Tex XP - EN ISO 20345 S3 CI - Gr. 43 Trockene Füsse bei Wind und Wetter - Kompromisslose Wasserdichtigkeit, hohe Atmungsaktivität, leistungsstark und Funktiona...
COLD DEFENDER PU-Schaft, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, abriebfestes Polyester-Innenfutter, COLD DEFENDER PU-Zwischensohle, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, Nitrilgummi-Laufso...
ATLAS Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 Gr. 38 - Weite 12 Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass...
SCOTIA Gefütterter Damen-Winterstiefel grau,41 SCOTIA|Gefütterter Damen- Winterstiefel Die gefütterten Damenschnürstiefel SCOTIA von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zei...
Wintersicherheitsstiefel, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Mit Reflexstreifen • Warmes Webpelz-Innenfutter Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht Material: Schaft aus genarbtem Rindsleder...
4260108682522 Forststiefel »Sportive Hunter Winter« Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014) Ausführung: - Schnittschutzeinlage - Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsak...
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Höchste Sicherheit im sportlichen Design • Sehr angenehmer Tragekomfort • Extrem leicht und flexibel durch die Verwend...