Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 12, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 27, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 27, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 17, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 17, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 17, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 17, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 19, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 24, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung