L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperr. , G 1/. . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , G 1/8 a. , f. Schlauch-Aussen- 8 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 197...
L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperr. , G 3/. . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , G 3/8 a. , f. Schlauch-Aussen- 8 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 197...
L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperrend, G . . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , G 1/4 a. , f. Schlauch-Aussen- 6 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 197....
L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperrend, G . . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , G 1/8 a. , f. Schlauch-Aussen- 6 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 197....
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 3, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 5, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperrend, R . . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , R 1/8 a. , f. Schlauch-Aussen- 4 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 198....
L-Steckverbindung »click-clock« für Schlauch-Außen-Ø 10, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, MS vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverbindung »click-clock« für Schlauch-Außen-Ø 12, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, MS vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverbindung »click-clock« für Schlauch-Außen-Ø 14, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, MS vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...