| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075198.184-1 Herst.-Nr.: 151347 EAN/GTIN: 4047322591935 |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperrend, R . . . L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsper. , R 1/8 a. , f. Schlauch-Aussen- 4 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 198. 184-1, 151347, RIEGLER, L-Steckverschraubung Blaue Serie, selbstabsperrend, R 1/8 aussen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Schnellsteckverbinder | Ausfuehrung: | Schnellsteckverbinder _blaue Serie | Weitere Ausfuehrung: | Schnellsteckverbinder _blaue Serie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder winkel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 3,80* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,18* | € 4,61* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|