Werkzeug Sets von Wiha für professionelle Anwender
Werkzeugkoffer, Werkzeugrucksäcke und Sets für spezielle Anwendungen
Als Handwerker benötigen Sie im Arbeitsalltag viele verschiedene Werkzeuge.
Um effizient und fachmännisch mit Ihrer Ausstattung arbeiten zu können,
ist die durchdachte Zusammenstellung des Sets unerlässlich. Natürlich kostet dieser Entscheidungs-
und Kaufprozess viel Zeit und ist mit einem hohen Rechercheaufwand verbunden.
Um Ihnen diesen Aufwand abzunehmen, haben wir viele fertig bestückte Werkzeug Sets im Angebot.
Wir haben diese nach unserer Erfahrung und in enger Abstimmung mit Anwendern sorgfältig zusammengestellt.
Ganz nach dem vorherrschenden Bedarf in Ihrer Branche sind Sie mit einem Wiha Werkzeug Set ideal mit
hochwertigsten Tools ausgestattet. Insbesondere im mobilen Einsatz arbeiten Sie so besonders effizient.
Unsere Werkzeug Sets sind:
- ergonomisch gestaltet für gesundheitsschonendes Arbeiten
- von höchster Wiha-Qualität
- effizient, weil Sie auf spezielle Anforderungen aus dem Berufsalltag abgestimmt sind
- zertifiziert mit dem VDE GS Prüfzeichen.
Daher garantieren alle relevanten Werkzeuge, die in der Nähe von elektrischen Anlagen benutzt werden, höchste Sicherheitsstandards.
Außerdem sind die einzelnen Werkzeuge sowie das jeweilige Transportsystem optimal aufeinander abgestimmt.
Jedes Werkzeug lässt sich sicher verstauen und komfortabel entnehmen.
Wir bieten Profiwerkzeugkoffer, Werkzeugrucksäcke, Werkzeugtaschen und vieles mehr.
So sind Sie als Elektriker, in der Industrie oder bei der Ausführung einer speziellen Anwendung immer bestens ausgestattet.
Profiwerkzeugkoffer
Bestückte Profiwerkzeugkoffer in verschiedenen Größen für Elektriker oder für mechanische Anwendungen. Teils auch unbestückt erhältlich.
Werkzeugrucksäcke
Mobile Werkzeugrucksäcke mit kompakter Basisausstattung für Elektriker oder für mechanische Anwendungen.
Werkzeug Sets für Elektriker
VDE zertifizierte Sets für Elektroinstallationen. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten beim Verschrauben.
Werkzeug-Trolley
Werkstattwagen für eMobility Anwendungen.
Werkzeugtaschen
Bestückte, kompakte Werkzeugtaschen, Mappen, Rolltaschen, Gürteltasche und spezifische Anwendungssets.
- Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird. Design und Funktion der Werkzeugeinlagen gewährleistet den schnellen und einfachen Zugang zum Werkzeug.
- Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.
- Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke. Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.
- Erhöht Ihre Sicherheit: Gasdruckdämpfer halten den Deckel in allen Positionen und reduzieren die Verletzungsgefahr beim Schließen.
- Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker im mobilen Einsatz.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
- Schont Ihre Gesundheit: Auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände rollt der Trolley-Koffer dank großer Räder komfortabel und leichtgängig.
- Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit ausgeklappten Beinen dient der Koffer als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.
- Steigert Ihre Arbeitsqualität: Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel.
- Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.
- Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
- Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
- Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem und wechselbare Steckschlüsseleinsätze.
- Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.
- Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
- Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
- Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
- Erfüllt Ihre Ansprüche: Koffer: Robust, groß, stabil und sicher mit Deckelbremse.
- Senkt Ihre Kosten: Das richtige Werkzeug schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
- Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
- Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke. Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.
- Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker im mobilen Einsatz.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.
IS WIHA GREEN?
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Gesellschaft aktuell mehr denn je und wird künftig im privaten Umfeld eine große Rolle spielen.
Auch Wiha beschäftigt sich seit längerer Zeit mit diesem Thema, wodurch schon viele Projekte angepackt und viele neue ins Auge gefasst wurden.
WIHA IST SEIT 2014 NACH FOLGENDEN STANDARDS ZERTIFIZIERT
ISO 14001
Das Wiha Umweltmanagement erfüllt die Anforderungen des internationalen Umweltstandards und setzt einen klaren Managementrahmen, um Umweltauswirkungen zu reduzieren.
ISO 50001
Das Wiha Energiemanagement erfüllt die Anforderungen des internationalen Standards für Energiemanagementsysteme zur Verbesserung der Energieeffizienz,
des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs. Ungenutzte Energieeffizienzpotenziale sollen erschlossen, Energiekosten gesenkt und der Treibhausgas-Ausstoß verringert werden.
NACHHALTIGE VERPACKUNGEN
Ganz unter dem Motto "Sinnvolle Reduzierung und intelligente Vermeidung von Plastikmüll", werden seit 2015 Neuprodukte in nachhaltigen
Kartonagenverpackungen auf den Markt gebracht, sodass auf die Verwendung von herkömmlichen Blister-Verpackungen verzichtet werden kann. Neben den Neuprodukten werden sukzessive auch Bestandsverpackungen umgestellt, um dadurch künftig den Plastikmüll deutlich zu reduzieren.
FSC steht für „Forest Stewardship Council“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem. Mit dem FSC-Standard werden wichtige Umwelt- und Sozialstandards, abgesichert um für eine nachhaltige Waldwirtschaft zu sorgen.
Wiha nutzt überwiegend FSC-zertifizierte Kartonagenverpackungen. Damit tragen wir zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft bei, in welcher der Wald nicht überbewirtschaftet und die biologische Vielfalt geschützt wird,
um so für die Gesellschaft einen langfristigen Nutzen zu schaffen. So stellt dieser Standard für Wiha ein wichtiges Kriterium, bei jeder Lieferantenauswahl dar.
DIE EIGENSCHAFTEN DER KARTONAGEN-VERPACKUNG AUF EINEN BLICK:
- Keine Folienkaschierung
- Überwiegend FSC-zertifiziert
- Verpackungseinlage aus 100% Altpapier
- Entsorgung der Verpackung über das Altpapier und Überführung in das dualen Kreislaufsystem
- 20x Wiederverwendbarkeit des Rohstoffs
- In Zahlen gesprochen bedeutet die Verpackungsumstellung eine jährliche Einsparung von Plastikmüll im zweistelligen Tonnenbereich!
Sie haben ein Wiha Produkt in einer Blister-Verpackung erhalten?
Um dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu folgen, werden im Zuge der Umstellung keine Verpackungen entsorgt. So werden zuerst alle bestehenden Blister-Verpackungen verbraucht,
bevor dann die neuen Verpackungen mit umweltfreundlichen Materialien auf den Markt kommen.
Über Wiha
Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen Einsatz in Industrie & Handwerk. Vor 80 Jahren als kleiner Familienbetrieb gegründet,
ist Wiha heute ein weltweit operierendes Unternehmen – nach wie vor inhabergeführt von der Familie Hahn.
Wiha Visionen und Werte
Die hohe Qualität der Wiha Werkzeuge in Formgebung und Funktionalität wird von zahlreichen internationalen Auszeichnungen bestätigt.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen pflegen wir eine Kultur des Miteinander: Von der Förderung der Mitarbeiter bis zum aktiven Kundenmanagement tut Wiha alles,
um beste Arbeits- und Geschäftsbedingungen zu schaffen –und ein Fundament für nachhaltigen Erfolg.
Als Mitglied der BME Compliance Initiative richtet sich Wiha nach dem Code of Conduct, der zur Einhaltung von Business Conduct Rules,
von Grundsätzen zur sozialen Verantwortung und der Förderpflicht gegenüber Lieferanten verpflichtet –
und so das rechtmäßige Verhalten von Unternehmen und Mitarbeitern gewährleistet.
2016 wurde Wiha in die TOP 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand aufgenommen.
Weitere Produkte von Wiha finden Sie in der Wiha-Markenwelt.