Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 40-tlg.L-Boxx PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871571
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871571
EAN/GTIN:
     4015448691020
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugsortiment 40-tlg.L-Boxx PROMAT

in PROMAT L-BOXX® bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für das Sanitär-Handwerk praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle Bestehend aus: 1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest 1 Schraubendrehersatz VDE-isoliert, 6 teilig (Schlitz 3 / 4 / 5,5 / 6,5 - PH 1 / 2) 1 LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 Im, 3 x AAA Batterien 1 Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm 1 Winkelschraubendrehersatz 9 teilig (SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) 6-kant mit Kugelköpfen 1 Spannungsprüfer 2-polig, LED-Anzeige 1 Eckrohrzange 38,10 mm (1 1/2″) 1 Schlosserhammer 500g, Hickorystiel, Stiel-L. 320mm DIN 1041 1 Stufenschlüssel für Ventilnippel 9,53 mm (3/8″) und 12,7 mm (1/2″) 1 Standhahnmutternschlüssel Länge 235 mm 1 Minirohrabschneider Arbeitsbereich 3 - 30 mm 1 Rohrabschneider Arbeitsbereich 3 - 35 mm 1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl DIN ISO 8976 Länge 240 mm 1 Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13 mm 1 Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung 1 Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet 1 Schaltschrankschlüssel Zink-Druckguss 1 Umsteckknarre 12,5 mm (1/2″) 1 Innen-/Aussenentgrater 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8″) 1 PROMAT L-BOXX® Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
40-teilig
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (€ 331,48* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000871572
ab € 246,53*
Sonstiges
PROMAT
4000871570
ab € 202,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.