AEG Waschmaschinen der Serie 6000 im SlimDesign besitzen eine besonders kompakte, platzsparende Bauweise bei gleicher Waschleistung und Effizienz. Die ProSense® Technologie passt automatisch Zeit, ...
PRODUKTDETAILS Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. ...
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch w...
MIT EXTRA-KURZ-PROGRAMM: VERKÜRZT DEN WASCHGANG UM BIS ZU 50 %. Mit der Option „Extra Kurz“ können Sie den Waschzyklus um bis zu 50 % verkürzen – die perfekte Lösung, um Kleidungsstücke kurzfristig...
Waschautomat CARAT LR7E70698ÖKO LAVAMAT Waschmaschine mit ProSense®Mengenautomatik, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, ProSteam® - Auf...
Spare Platz mit dieser Kompaktwaschmaschine – passt in nahezu jede Nische Für Wäschepflege auf kleinem Raum bietWaschleistung und spart gleichzeitig wertvollen Platzet diese kompakte Waschmaschine ...
3LWTW4705FW Toplader 15kg, weiss Der Toplader ist dank der großen Trommel besonders gut geeignet für große Wäschestücke. Ist er erst mal beladen können Sie aus 11 automatischen Wäscheprogrammen aus...
3LWTW4815FW Toplader 15kg, weiss Dank der großen Trommel ist der Toplader besonders gut geeignet für große Wäschestücke und verfügt über die 6th Sense-Technologie. Ist er erst mal beladen können Si...