Wertstoffmodulsystem, 3-er Element (ohne Deckel), 40 Liter Volumen modulares und erweiterbares Müll- und Sammelsystem ideal für die hygienische und geruchsfreie Entsorgung aller Abfallprodukte aus ...
Lieferbar in 4 Größen und in zwei Ausführungen ohne/mit Fußpedal. Als beschichtetes Gerät oder als Edelstahl Gerät, jeweils mit Einwurfklappe. Ausgerüstet mit verzinktem Inneneinsatz und bodenschon...
Wertstoffsammelschrank, Volumen 3 x 80 l, antik-silber. Doppelflügeltür zur einfachen Entleerung. Vier verstellbare Füße zum Niveauausgleich. Zwei Einwurföffnungen: gelb RAL 1023 und blau RAL 5010....
Pfosten Für Abfallbehälter Höhe 1450 mm Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Boden Suchbegriffe: Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, S...
Volumen: 82 Liter Maße (HxBxT): 810 x 750 x 350 mm Material: Edelstahl, matt inkl. zwei Innenbehältern, Piktogrammen und Ascher | großvolumiger Recycling-Abfallbehälter mit zwei 41 Liter-Behältern ...
Der Wertstoffsammler G-collect X 2001 besteht aus eloxiertem Aluminium. Wenn Sie den Wertstoffsammler G-collect X 2001 im Schäfer Shop bestellen, gehört ein 45 l Eimer für jedes Fach zum Lieferumfa...
Eleganter Abfallsammler gefertigt aus hochwertigem Edel- stahl. Durch seine unempfindliche Oberfläche eignet er sich für alle Einsatzbereiche. Bei diesem Abfallsammler werden die Abfälle durch eine...
Wertstoffsammelschrank, Volumen 3 x 80 l, lichtgrau RAL 7035. Doppelflügeltür zur einfachen Entleerung. Vier verstellbare Füße zum Niveauausgleich. Zwei Einwurföffnungen: gelb RAL 1023 und blau RAL...
Der Wertstoffsammler G-collect X 2001 besteht aus eloxiertem Aluminium. Wenn Sie den Wertstoffsammler G-collect X 2001 im Schäfer Shop bestellen, gehört ein 45 l Eimer für jedes Fach zum Lieferumfa...