Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl. •, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1 und in vielen weiteren Abmessungen. •, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe...
Radial-Wellendichtring G 25X35X4 SKF Radial-Wellendichtring G 25X35X4, Herstellerartikelgruppe: Dichtringe, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 4,000 mm, Lagerl...
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Innendurchmesser d: 52...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl. •, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1 und in vielen weiteren Abmessungen. •, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe...
Radial-Wellendichtring G 30X37X4 SKF Radial-Wellendichtring G 30X37X4, Herstellerartikelgruppe: Dichtringe, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 37,000 mm, Breite B: 4,000 mm, Lagerl...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl. •, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1 und in vielen weiteren Abmessungen. •, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe...