Radial-Wellendichtring G 12X18X3 SKF Radial-Wellendichtring G 12X18X3, Herstellerartikelgruppe: Dichtringe, Innendurchmesser d: 12,000 mm, Aussendurchmesser D: 18,000 mm, Breite B: 3,000 mm, Lagerl...
CAB DRIVE Wellendichtring NBR 20x35x7 A (BA) Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 Innendurchmesser: 20 mm Außendurchmesser: 35 mm Höhe: 7 mm Bauform: A / BA Material: NBR / Stahl Außenmantel: gummi...
Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl. •, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1 und in vielen weiteren Abmessungen. •, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...