Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
CAB DRIVE Wellendichtring NBR 14x28x7 B (B1) Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 Innendurchmesser: 14 mm Außendurchmesser: 28 mm Höhe: 7 mm Bauform: B / B1 Material: NBR / Stahl Außenmantel: metal...
INA G14-19-3 Wellendichtring 14 mm Außen-Ø 19 mm Breite 3 mm Innen 14 mm Außen 19 mm Breite 3 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4054362366942 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfed...
INA SD14-22-3 A Wellendichtring 14 mm Außen-Ø 22 mm Breite 3 mm Innen 14 mm Außen 22 mm Breite 3 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4054364476960 Ausführung Kunststoff Material Polyamid und PU-Elastomer Staub...
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Bauart: S Außendurchmesser D: 20 mm Stärke s: 5,6 mm Breite: 7,7 mm Wellendurchmesser vo...
Technische Eigenschaften: Bauart: A Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Axial-Wellendichtring Norm: DIN 3777 Außendurchmesser D: 20 mm Innendurchmesser d: 14 mm Breite: 5,5 mm Stärke s: 3,4 mm Wellend...