Radial-Wellendichtring G 25X35X4 SKF Radial-Wellendichtring G 25X35X4, Herstellerartikelgruppe: Dichtringe, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 4,000 mm, Lagerl...
INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm Innen 25 mm Außen 35 mm Breite 4 mm Gewicht 0,003 kg EAN 4054364789190 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfed...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Ge...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 35mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 5mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile single has 25mm internal diamet...