Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch CNOMO, BG 2, G 3/4, Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgung...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzspar...
Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch CNOMO, BG 2, G 3/8, Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgung...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Absperrventil »SYNTESI«, elektr. CNOMO, BG 2, o. Buchsen., Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50°C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgu...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Absperrventil »SYNTESI«, manuell, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/8, Lochung 3,5 mm, p1 = max. 15 bar, T = -10…50 °C, ohne SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgun...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem plat...
Absperrventil »SYNTESI«, manuell, BG 1, G 1/8, Abluft G 1/8, Lochung 3,5 mm, p1 = max. 15 bar, T = -10…50 °C, ohne SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgun...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem plat...
Absperrventil »SYNTESI«, manuell, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/8, Lochung 3,5 mm, p1 = max. 15 bar, T = -10…50 °C, ohne SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgun...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem plat...