Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, pilotgest.Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, ...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch, BG 1, o. Buchsen., Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgung...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzspar...
Absperrventil »SYNTESI«, manuell, BG 1, o. Buchsen., Abluft G 1/8, Lochung 3,5 mm, p1 = max. 15 bar, T = -10…50 °C, o. Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgung...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzs...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzs...
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,1 - 1 bar, Kondensatablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,1 - 1 bar, Kondensatablass: VAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...
Absperrventil »SYNTESI«, pneumatisch, BG 1, ohne Buchsen, Abluft G 1/8, p1 = max. 15 bar, T = -10…50 °C, o. Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsanschluss....
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,1 - 2 bar, Kondensatablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,1 - 2 bar, Kondensatablass: VAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,2 - 4 bar, Kondensatablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...