Waffeleisen ELTA WM-110.1, 1000 W, Edelstahl Mit dem herzförmigen Waffeleisen können Sie 5 knusprige Waffeln auf einmal backen. Das Waffeleisen hat ein regelbares Thermostat, das dank der Leistung ...
Waffeleisen TREBS 13120, 1200 W, Doppelplatten, Herzform Mit dem herzförmigen Waffeleisen können Sie 10 knusprige Waffeln auf einmal backen. Das Waffeleisen hat 5 verschiedene Wärmeeinstellungen, d...
HENDI Waffeleisen - 230 V - 480x320x(H)226 mm 1500 W Form: Liège Waffeln, zwei 4x6 Quadrat-Muster - Antihaftbeschichtete Platten aus Gusseisen - Temperatur stufenlos regelbar - Inkl. Waffelgabel - ...
Hendi Waffeleisen 6 'Corn Dog' Perfekt für alle Arten von Gastronomiebetrieben, die diese lustigen Waffeln am Stiel oder Corn Dogs in ihr Angebot aufnehmen möchten. Es ist möglich, 6 Lollipop-Waffe...
Hendi Waffeleisen Lollipop Perfekt für alle Arten von Gastronomiebetrieben, die diese lustigen Waffeln am Stiel in ihr Angebot aufnehmen möchten. Es ist möglich, 4 Lollipop-Waffeln gleichzeitig zu ...
Hendi Waffeleisen rund ø 190 mm 230V 1000W Machen Sie köstliche Waffeln nach belgischer Art, ganz ohne großen Aufwand. Ideal für eine Selbstbedienungs-Waffelstation. Sie können bis zu 20 Waffeln pr...