Antriebswelle rechts (gegen den Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 5 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 40 mm x 46 mm Höhe: 27.5 mm Nullstellung durc...
Antriebswelle rechts (im Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 5 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 60 mm x 29 mm Höhe: 27.5 mm Nullstellung durch Drehk...
Antriebswelle links (im Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 5 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 40 mm x 46 mm Höhe: 27.5 mm Nullstellung durch Drehkn...
Antriebswelle links (gegen den Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 5 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 60 mm x 29 mm Höhe: 27.5 mm Nullstellung durch...
Antriebswelle links (im Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 5 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 60 mm x 29 mm Höhe: 27.5 mm Nullstellung durch Drehkn...
Antriebswelle rechts und links (im Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 6 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 60 mm x 70 mm Höhe: 28.0 mm Nullstellung d...
Antriebswelle rechts und links (gegen den Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 6 Ziffernhöhe: 4.5 mm Antreibswelle: Ø 4.0 mm Grundplatte: 60 mm x 70 mm Höhe: 28.0 mm Nullste...
Antriebswelle rechts und links (im Uhrzeigersinn) Drehzahl max.: 500 1/min. Anzahl der Ziffern: 7 Ziffernhöhe: 7.0 mm Antreibswelle: Ø 7.0 mm Grundplatte: 120 mm x 64 mm Höhe: 45.0 mm Nullstellung ...