Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubzähler, 500 1/min., Ziffern 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-477001
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     477001
EAN/GTIN:
     4010873089015
Suchbegriffe:
Hubzähler
hubzähler
Antriebswelle rechts (gegen den Uhrzeigersinn)
Drehzahl max.: 500 1/min.
Anzahl der Ziffern: 5
Ziffernhöhe: 4.5 mm
Antreibswelle: Ø 4.0 mm
Grundplatte: 40 mm x 46 mm
Höhe: 27.5 mm

Nullstellung durch Drehknopf
In einer Hubrichtung addierend
Der Hubhebel ist auf der Antriebswelle beliebig verstellbar und geht selbständig in die Grundstellung zurück

•    Hubbewegung min. 38°, max. 60°
•    Antriebswelle rechts oder links vorstehend lieferbar

made in germany
Weitere Suchbegriffe: 500 1/min., Ziffern 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.