100 Laminierfolien - Hohe Qualität - Ideal für Fotos und alle anderen Arten von Dokumenten - Farblos und hochtransparent - Reißfest - Schutz gegen Umwelteinflüsse - Schutz gegen Schmutz und Feuchti...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Visitenkarten mit blauem Farbverlauf auf Vorderseite, Rückseite weiß, 200 g Durch 3C-Technologie glatte Kanten ohne Perforation Die Karten sind 1seitig bedruckbar. Geeignet für alle InkJet- und Las...
inklusive Starterpaket mit 200 SIGEL-3C-Visitenkarten über 4000 Profi-Vorlagen kreative Gestaltungsmöglichkeiten - Farbverlauf, Grafik-Import, Bildnachbearbeitung, Text mit Effekt, fertige Formen u...
PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. 225 g, Pastell vanille, für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Druck...
Maße: 6 x 4 x 4,5cm (LxBxH) Farbe: Silber Material: Hochwertiger Edelstahl Auf der Vorderseite mit einer Klemmschiene, für Visitenkarten, Namensschilder, Preisschilder usw. Zum Aufstellen auf Tisch...
Juliane Kanitz geht in ihrem Buch nicht nur der bereits vielfach gestellten Frage nach, warum muslimische Frauen ein Kopftuch tragen, sondern konzentriert sich darauf, wie es getragen wird. Dabei g...
Sammelbox Koffer mit Schloss abschließbar zum sicheren Aufbewahren von Mitgliedskarten oder Bebriebsausweise aus schlagfestem Kunststoff, mit rutschfesten Füßen, passend für ca. 500 Karten im ISO-S...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Sie erfahren alles Wichtige rund um das Thema Haut. Welche Hauttypen gibt es, und wie erkenne ich sie? Wie pflege ich meine Haut richtig? Erleben Sie einen Streifzug durch die wichtigem Vitamine, w...