Rollgabelschlüssel 10" 250 mm Eignen sich ideal für verschiedene Montagearbeiten, Autoreparaturen oder Klempnerarbeiten Leicht verstellbar für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite Stufenlose ...
Produktbeschreibung:Ausführung nach ISO 6787 Maulstellung 15° Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang Mit Einstellskala Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Sc...
Der NWS Rollgabelschlüssel ist ein hochwertiges Werkzeug, das durch seine robuste Konstruktion und durchdachte Ergonomie überzeugt. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile zusammengefasst: ...
Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Schraubenschlüssel Ganzstahl, mit Skalierung verstellbar 0 - 34 mm Anwendung Für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite. Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl • Gesenkgeschmiedet • Form B • Poliert...