Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Verschlusshülsen

  Verschlusshülsen  (223 Angebote unter 29.255.866 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verschlusshülsen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Verschlussschnallen für Spanngerät, geriffelt, 1000 Stk. (1 Angebot) 
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt` Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus` Inhalt: 1000 Stk.
VEPATIM
DM-65400013-2
ab € 12,57*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Verschlußhülsen 1330, 13x30mm (4 Angebote) 
Umreifungsband-Verschlusshülsen 13x30 mm, Packung mit 1000 Stück.
Willy Heckmann
590.403
ab € 0,02643*
pro Stück
 
 Packung
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 13x28mm (25 Angebote) 
";Verschlusshülse 13 und 16 mm • Für PP-Kunststoffband • Karton à 2000 Stück "
Banholzer & Wenz
4030198173428
ab € 31,20*
pro Kartonage
 
 Paket
Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 32mm,verzinkt (1 Angebot) 
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband passend für Bandbreite 32 mm mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Zubehör: 208438 Kompositband, LxB 400 mx32 mm, Kern Ø 400 mm, 14600 N, kunststo...
Banholzer & Wenz
17415
ab € 67,94*
pro 250 Stück
 
 Paket
Verschlussklammern,f. Textilband,B 16mm,Metall verzinkt (3 Angebote) 
Verschlussklammern für Textilband passend für Bandbreite 16 mm aus Metall mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Suchbegriffe: Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik...
RAJA
MFC305
ab € 24,82*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
Verschlusshülsen, verzinkt, für PP-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk. (28 Angebote) 
Verschlusshülsen, verzinkt, für PP-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk. Aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück.
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02775*
pro Stück
 
 Kartonage
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm und Combi-Spa...
Greiner Verpackungsgeräte
019773
ab € 55,83*
pro 2.000 Stück
 
 Paket
Palettierhilfe, 1250x25mm, aus Kunststoff (8 Angebote) 
Die praktische Hilfe beim Umreifen von Paletten Umreifungsband im Clip einklemmen und unter der Palette durchschieben Das Band verhakt sich nicht in der Palette Aus stabilem Kunststoff Klemmclip an...
TransPak
9060060
ab € 28,35*
pro Stück
 
 Packung
Verschlussschnallen für Spanngerät, geriffelt, 100 Stk. (1 Angebot) 
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt` Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus` Inhalt: 100 Stk.
VEPATIM
DM-65400013-2_100
ab € 3,23*
pro 100 Stück
 
 Packung
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm, Midipack (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm und Combi-Spa...
Greiner Verpackungsgeräte
019873
ab € 33,80*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
Verschlussklemme, 13mm breit, verzinkt (7 Angebote) 
Für PP- und Polyesterband Verzinkt Zur Umreifung mittels Haspelspanner
TransPak
7750130
ab € 0,01976*
pro Stück
 
 Stück
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm; Kleinpack (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm und Combi-Spa...
Greiner Verpackungsgeräte
019973
ab € 21,74*
pro 500 Stück
 
 Paket
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUC 13 x 33 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm sowie die central Verschlusszan...
Greiner Verpackungsgeräte
019763
ab € 49,55*
pro 2.000 Stück
 
 Paket
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUB 10 x 30 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band mit 10 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP 10 mm sowie die central Verschlusszange ZUB ...
Steco
019742
ab € 49,04*
pro 2.000 Stück
 
 Paket
Verschlusshülsen ST offen, blank FS 25 x 60 x 0,6 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Verschlusshülse "C-Form" für Stahlband mit 25 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für die central Verschlusszange ZFS 25 mm kann jedoch auch in anderen Stahlbandumreifu...
Greiner Verpackungsgeräte
050111
ab € 84,29*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verschlusshülsen
^

Verschlusshülsen für eine sichere Fixierung des Umreifungsbandes

Verpackungsmaschinen wie das Folienschweißgerät und die Folienschweißzange arbeiten oftmals mit einer abweichenden Verschlusstechnik als andere Kartonverschließmaschinen. Maschinelle Umreifungssysteme wie Umreifungsautomaten und Umreifungsmaschinen versehen Verpackungen wie Kartonagen und Kartons zur Stabilisierung mit dem passenden Umreifungsband.Die Maschinen verschweißen das Packband direkt, sodass in diesem Falle keine gesonderten Verschlusshülsen benötigt werden. Soll das Plastikband hingegen nach dem manuellen Spannprozess mittels Bandspanner um die Kartonagen fixiert bleiben, so müssen die Verschlusshülsen mit der passenden Verschlusszange unter dem Spanndruck zusammen gepresst werden. Erst die Hülsen vermeiden ein Abrutschen oder Lösen vom Karton beim Verladen oder Transport.

Unterschiedliche Magazinverschlusshülsen für verschiedene Anforderungen

Abhängig davon, welche Magazinverschlusshülsen verwendet werden, bestimmt sich danach das konkrete Verschlussgerät zur Umreifung. Kombispanner sind dabei in der Lage, verschiedene Hülsen für Kompositband, PET / Polyester-Band, PP-Band oder anderweitiges Textilband sicher durch den Pressdruck der Verschlusszange zu verschließen. Mit dem Einhebel-Verschlussgerät und dem Akku-Umreifungsgerät lassen sich die Packbänder im Vorfeld gut auf Spannung bringen, um abschließend die Hülsen mit der Zange zu fixieren. Spezielle Stahl-Verschlusshülsen gewährleisten einen sicheren Halt durch den ringförmigen Verschluss und sollten vor dem Spannprozess auf beide Bandenden des Stahlbandes aufgezogen werden, um ein Höchstmaß an Verschlusssicherheit zu garantieren. Die Einbrennlackierung fungiert dabei im Außenbereich als Korrosionsschutz und vermeidet in feuchter Umgebung das Rosten der Verschlusshülsen.

Wirtschaftliche Sets mit passenden Verschlusshülsen

Die Verwendung von manuellen Verpackungsmaschinen wie dem Bandspanner und Stahlbandspanner oder alternativ maschinellen Alternativen richtet sich vorwiegend nach dem Versandaufkommen. Die passenden Verschlusshülsen stellen oftmals einen wesentlichen Bestandteil des Umreifungssets dar, das neben den Hülsen zusätzlich das Verschlussgerät und den passenden Bandspanner und die Verschlusszange umfasst. Die Elemente des Zubehörs lassen sich übersichtlich im Ablagekasten des Umreifungsbandabrollers oder des Stahlbandabrollwagens unterbringen. Um einem unerwünschten Überlappen des Packbandes in der Verschlusshülse vorzubeugen, stellt die maximale Bandbreite ein wichtiges Auswahlkriterium dar. Abhängig vom Bedarf können die Hülsen in abweichender Verpackungseinheit ausgewählt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.