Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um ...
Länge = 1320mm Obere Breite = 16.3mm Datumslänge = 1320mm Innenlänge = 1260mm Höhe = 13mm Scheibendurchmesser min. = 140mm Serie = Red Power Material = Gummi Außenlänge = 1342mm Betriebstemperatur ...
Länge = 1400mm Obere Breite = 16.3mm Datumslänge = 1400mm Innenlänge = 1340mm Höhe = 13mm Scheibendurchmesser min. = 140mm Serie = Red Power Material = Gummi Außenlänge = 1422mm Betriebstemperatur ...
Länge = 12500mm Obere Breite = 16.3mm Datumslänge = 1250mm Innenlänge = 1190mm Höhe = 13mm Scheibendurchmesser min. = 140mm Serie = Red Power Material = Gummi Außenlänge = 1272mm Betriebstemperatur...
Länge = 1700mm Obere Breite = 16.3mm Riemenquerschnitt = SPBmm Innenlänge = 1640mm Höhe = 13mm Scheibendurchmesser min. = 140mm Serie = Red Power Material = Gummi Außenlänge = 1722mm Betriebstemper...
Länge = 5000mm Obere Breite = 16.3mm Riemenquerschnitt = SPBmm Innenlänge = 4940mm Höhe = 13mm Scheibendurchmesser min. = 140mm Serie = Red Power Material = Gummi Außenlänge = 5022mm Betriebstemper...
Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um ...
Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um ...
Der ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer b...
Der ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer b...
Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um ...
Kraftband Blue Power SPB KB 4000X4 BLUE-POWER Optibelt Kraftband Blue Power SPB KB 4000X4 BLUE-POWER, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15...
Kraftband Blue Power SPB KB 5600X4 BLUE-POWER Optibelt Kraftband Blue Power SPB KB 5600X4 BLUE-POWER, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15...
Kraftband Red Power SPB KB 2000X4 RED-POWER Optibelt Kraftband Red Power SPB KB 2000X4 RED-POWER, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600...