Vakuumsaugdüse, Typ=VN-07-M-I3-PQ2-VQ2, Alternative (Alias)=193553, Anschlussgrösse Ausgang=6 mm, Anschlussgrösse Einlass=6 mm, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Breite=13 mm, Dur...
Inline-Ejektor »SLP« Düsengröße 0,5 mm, Druckluftanschluss 4 mm, Vakuumanschluss 4 mm, PN max. 4,5 bar, KunststoffZur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwischen Sauggreifer u...
Inline-Ejektor »VR« Düsengröße 0,7 mm, Druckluftanschluss G 1/4 IG, Vakuumanschluss G 1/8 IG, Abluftanschluss M5 AG, PN max. 5 barZur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwisch...
Vakuumsaugdüse, Typ=VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3, Alternative (Alias)=193565, Anschlussgrösse Ausgang=8 mm, Anschlussgrösse Einlass=6 mm, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Breite=18 mm,...
Inline-Ejektor »VR« Düsengröße 0,9 mm, Druckluftanschluss G 1/4 IG, Vakuumanschluss G 1/8 IG, Abluftanschluss M5 AG, PN max. 5 barZur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwisch...
Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpf...
Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpf...