- zum Anschluss eines 3,5-mm-Klinke-Headset/Mikrofon/Lautsprecher an PC/Notebook/Tablet mit USB-A- besonders kompakt, daher leicht mit dem Notebook/Tablet zu transportieren - Verwechslungssicherhei...
Der Delock USB Sound Adapter 7.1 erweitert Ihren Computer um eine zusätzliche Soundkarte. Stecken Sie den Adapter an einen freien USB Port Ihres Notebooks oder PCs und schließen Sie Ihre Kopfhörer ...
Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu. Dieser USB-Audioadapter verwandelt einen USB-Port in einen Audio-Port, damit Sie Kopfhörer und Mikrofon an Ihren Computer anschließen kön...
- zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-A an Kopfhorer, Headset oder Lautsprecher, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualitat durch h...
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte. Mit diesem USB-auf-Stereo Audioadapter können Sie Headset und Mikrofon an Ihren Computer anschließen, ohne dafür andere Geräte trennen ...
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
Fügen Sie Ihrem System über USB einen SPDIF-Digital-Audioausgang und standardmäßige 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschlüsse hinzu Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über ...
Verwandeln Sie einen USB-Port in eine virtuelle 7.1-Kanal-Soundkarte. Mit diesem USB-auf-Audioadapter können Sie Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrofone an Ihren Computer anschließen ohne dafür ander...
Verwandeln Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer in ein heimkinofähiges 7.1-Kanal Soundsystem. Dieser vielseitige externe USB Soundkarte/Audioadapter bietet eine hochwertige Lösung zur Verbesserung...
USB-Adapter für externe Soundkarte von Ugreen - 3,5-mm-Miniklinke mit 15-cm-Lautstärkeregler Externe Soundkarte mit USB 2. 0-Anschluss. Damit können Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen...
Der kleine InLine® USB Audio Adapter ist eine kleine Soundkarte mit C-Media Chip. Dieser Mini Audioadapter in einem sehr attraktivem Aluminium Gehäuse hat eine 3,5mm Klinkenbuchse als Audioausgang ...
USB-ED 01Headset-Anschlusskabel: USB - EasyDisconnect (Soundkarte in USB Stecker integriert) Produktmerkmale: Anschluss eines Headsets von EPOS mit EasyDisconnect an einen PC per USB-Anschluss Verb...
Die AC9360 USB-A External Sound Card ist die Lösung für die sofortige Steuerung Ihres Audios. Die Soundkarte ist für den Anschluss eines Headsets mit 4-poliger 3,5-mm-Audiobuchse geeignet. Die Laut...