stabile Ausführung aus schlagfestem Kunststoff mit breiter Klemmfeder mit angeschrägtem Deckelrand für einen sauberen Abschluss zur Wand der große Außendurchmesser gewährleistet eine volle Abdeckun...
Breite = 275mm Höhe = 220mm Schutzart = IP65 Anpassungsfähige Verteilerkästen aus Polycarbonat gemäß Schutzart IP65. Eine neue Serie von professionellen robusten Abzweigdosen von ABB. Diese Abzweig...
Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A...
Gerätedose, für extrem dünne Wände, nur 45mm tief, kombinierbar mit entsprechenden Verbundbrillen, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/...
Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler ...
F-Tronic 7500042 Installationsdose winddicht,halogenfrei (Ø x T) 68 mm x 50 mm 10 St. Brandschutzhohlwanddose Luftdicht Effiziente Verarbeitung und Handhabung Höchste Brandschutzanforderungen Gerät...
Gerätedose 5p+E, Typ=STAKAP 5, Alternative (Alias)=932511106, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=6 A, Gehäuseausrich...
zum Einbau von UP-Geräten bei Außendämmung von Wänden und Decken Dosentiefe 50 mm 2 Rohreinführungen M20 am Träger 2 Leitungseinführungen bis Ø 16 mm für Isolierstärken von 80 bis 200 mm halogenfrei
Breite = 275mm Höhe = 570mm Schutzart = IP65 Anpassungsfähige Verteilerkästen aus Polycarbonat gemäß Schutzart IP65. Eine neue Serie von professionellen robusten Abzweigdosen von ABB. Diese Abzweig...
Doppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 ...
Gerätedose 5p+E, Typ=STAKEI 5, Alternative (Alias)=931694106, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=6 A, Gehäuseausrich...