Praktisches Set um die Handhabung des PP-Umreifungsbandes besonders einfach zu machen. Das PP-Umreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen. Dazu enthält das Set das...
Umreifungsband GreenWave aus PET, gewaffelt, 19 x 10 mm PET-Umreifungsband Green Wave 19 x 10 mm 406 mm Kerndurchmesser Farbe: grün 1000 m Lauflänge ca. 570 kg durchschnittliche Reißkraft Material ...
Umreifungsband PREMIUM aus PET, geprägt 19 x 1,27 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus Polyethylenterephthalat (PET) erzielt eine hohe Spannung, da es eine geringe Dehnung aufweist. Die Folge: Schwere...
Praktisches Set um die Handhabung des PP-Umreifungsbandes besonders einfach zu machen. Das PP-Umreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen. Dazu enthält das Set das...
Umreifungsband PREMIUM aus PET, glatt 19 x 1,27 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus Polyethylenterephthalat (PET) erzielt eine hohe Spannung, da es eine geringe Dehnung aufweist. Die Folge: Schwere L...
Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualität, 12 x 0,55 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus PP eignet sich sowohl für den Einsatz mit Vollautomaten als auch mit Hand- oder Akku-Geräten. Eine Pr...
Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualität, 12 x 0,63 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus PP eignet sich sowohl für den Einsatz mit Vollautomaten als auch mit Hand- oder Akku-Geräten. Eine Pr...
Unser Set PP-Umreifungsband in der Spenderbox ist ideal für den kleinen Bedarf. Das darin enthaltene vielseitige PP-Umreifungsband ist leicht und flexibel biegsam und passt sich somit allen Verpack...
Das praktische Umreifungsset beinhaltet ein sehr reißfestes und oberflächenschonendes Textil-Umreifungsband in der Spenderbox (Maße Box: L 26 x B 16 x H 21 cm). Es ist ideal zum Fixieren, Bündeln u...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 380 m x 19 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 7602,75 N reißsicher Oberfläche gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen Sche...
Raja Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5079,84 N reißsicher Oberfläche gelackt Scheibenwicklung Suchbegriffe: Band, Umreifung...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 720 m x 16 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 6405,93 N reißsicher Oberfläche gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen Pack...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 900 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5199,3 N reißsicher Oberfläche gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen Packe...
Das Strapping Band ist ideal zum Umreifen, Bündeln und Sichern von Rohren, Stangen, Kabeln und anderen langen, losen Produkte. Des Weiteren fixiert es Ihre Palettenladung. Das Strapping Band ist da...
Das Textil-Umreifungsband ist ideal zum Fixieren und Bündeln von Rohren, Metallteilen oder Umreifen von Gestellen und Maschinen. Es ist für manuelle Umreifung geeignet. Das Textil-Umreifungsband ze...