Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 15,5 x 0,6 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,6 Reißfestigkeit = 3900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2000 m Rollenlänge ...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 3.800 N Kern: 406 mm 15,5 x 0,60 mm x 2.000 m 1 VE = 1 Rolle = 2.000 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,6 mm x 2000 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitun...
PP-Verpackungsband Breite: 15,5 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 1.800 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 16,0 mm Stärke: 0,60 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.700 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,6 mm x 2000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Kerndurchmesser (innen): 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 380 kg Dehnung: ca. 14 % Toleranzen: + 5 % M...