Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 3x400er, 7021/0959059 | CA5848-0959059 Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank Sitz HxT 420 x 315 mm Anzahl Abteile: 3 mit je 400 mm breite HxBxT ...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Sockel ...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Kindergärten, Höhe 1300 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen könn...
C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS 4 Fächer und 2 Abteile Ausgewählte Version: 01 - Farbe: Lichtgrau C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS Garderobenschrank mit Spindfach und Garderbobenstange. Korpus...
Der praktische und robuste Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 ist als persönliche Garderobe für Ihre Kunden oder Mitarbeiter vorgesehen. Er lässt sich per Drehriegel oder Zylindersc...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7035/7021 | CA5873-7021 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit je 40...
Abteilschrank für Kinder Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 780 x 300 mm 3 Abteil(e) Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen Türen mit hoher Stabilitä...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
AMSTERDAM Garderobenspind, Höhe 1800 mm, Breite 1200 mm, 3 Abteile, mit Vorhängeschlossvorrichtung, lichtgrau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverb...
Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 820 x 510 x 2090 mm, lichtgrau für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür, nicht faltbar keine S...