AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichtet...
AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau/lichtblau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverb...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Dieser aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Lichtgrau (RAL 7035) gefertigte Schäfer Shop Pure Kleiderspind bietet Ihren Mitarbeitern viel Platz zur gleichermassen geordneten wie sicheren Ablage vo...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als pr...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosion...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Doppelstöckiger Spind Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 x 2 Abteile Abteil Breite 300 mm Türanschlag rechts Türöffnungswinkel 110 ° Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange un...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Doppelstöckiger Spind Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm 2 x 2 Abteile Abteil Breite 400 mm Türanschlag rechts Türöffnungswinkel 110 ° Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange un...