Umkleidebänke - für perfekt ausgestatte Umkleideräume
Umkleidebänke stellen einen wichtigen Bestandteil der Ausstattung von Umkleideräumen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie Sporthallen oder Schwimmbädern dar. Überall, wo die Kleidung gewechselt werden soll, kommen diese
Garderobenmöbel zum Einsatz. Dabei ist der Umfang an Stauraum, den die Umkleidebänke bieten, je nach Anforderung an den Bekleidungswechsel und die räumlichen Gegebenheiten sowie das Vorhandensein von Garderobenschränken und Spinden unterschiedlich.
Materialbeschaffenheit - Hygiene und Belastbarkeit
Damit die Umkleidebank den hygienischen Anforderungen entspricht, sollte Sie sich leicht reinigen lassen. Auch Desinfektionsmittel darf der Oberfläche nichts anhaben. Glatte Flächen verhindern zudem, dass Verletzungen entstehen und Bekleidung durch das Ziehen von Fäden beschädigt wird. Auch die Umgebungsbedingungen sind ein wichtiger, zu berücksichtigender Aspekt. Hohe Luftfeuchtigkeit in Duschbereichen, in Schwimmbädern und in der Sauna fordert entsprechendes Material. Kunststoffe oder Kunststoffbeschichtungen sind hierbei besonders gut geeignet. In Trockenbereichen kommen auch Holzlattungen zum Einsatz.
Die Kleiderablage der Umkleidebank
In Firmen und Bereichen, in denen
Spinde zur Verfügung stehen, ist es vordergründig, eine Sitzmöglichkeit beim Umkleiden zur Verfügung zu stellen. Kommt es allerdings in Umkleidebereichen dazu, dass kein gesonderter
Garderobenschrank vorhanden ist, bieten
Hakenleisten sowie klappbare
Schuhroste den nötigen Stauraum für die Kleidungsstücke, ohne das Platzangebot der Sitzfläche einzuschränken. In Sporthallen, in Kindertagesstätten und kleineren Unternehmen kommen solche Varianten häufig zum Einsatz. Günstig sind angebrachte Kleiderhaken an Mittelgerüsten besonders bei Modellen, die frei im Raum aufgestellt werden.
Sitzflächenausrichtung
Je nachdem, wie und wo die Umkleidebänke in Ihrem Garderobenbereich integriert werden sollen, muss die Sitzfläche ausgerichtet werden. Werden die Umkleidebänke an der Wand positioniert, kommen einseitige Sitzflächen zum Einsatz. Auch in Bereichen, in denen die einseitige Nutzung auf Grund des geringen Platzangebots die Durchgänge freihalten oder den Zugriff auf die vorhandenen Schränke gewährleisten soll, ist denkbar.
Zweiseitig nutzbare Umkleidebänke wie das
Garderobenbanksystem schaffen mehr Sitzfläche und sind immer dann angebracht, sobald die Bank frei im Raum aufgestellt wird. Die Bänke verfügen dann allerdings über eine größere Tiefe und benötigen somit mehr Stellfläche.
Abmessungen der Umkleidebank
Damit die Platzressourcen ausreichend genutzt werden und zudem genügend Sitzplätze im Umkleidebereich vorhanden sind, kommt es auf die Anpassung der Bänke an die räumlichen Bedingungen an. Perfekt integriertes Mobiliar ermöglicht genügend Freiraum für Ihre Gäste und Mitarbeiter. Auch die Höhe ist besonders zu berücksichtigen. In Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sollten Sie auf niedrig gehaltene Varianten zurückgreifen, während in allen anderen Bereichen Standardausführungen mit 1.600 bis 1.650 mm Kleiderhakenhöhe das Optimum darstellen. Auch in der Sitzhöhe sind Anpassungen sinnvoll. 40 mm sind besonders für die Kleinsten perfekt geeignet, um zu lernen, sich selbstständig umzuziehen.