Übersicht
"Ultraschall Sensor" Überbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Schneider Electric
XXA30B2PM12
ab € 237,06* pro Stück
ab € 257,30* pro Stück
3002700 - S18UUAQ, Ultraschallsensor Reflexionstaster (7 Angebote) 3002700 - S18UUAQ / Ultraschallsensor Reflexionstaster Blindzone: 3 cm, Reichweite: 30 cm Kompakte Bauform, Anschluss über M12x1 Steckverbinder Messbereich über Teach-In einstellbar Temperaturkompe...
ab € 342,66* pro Stück
ab € 5,60* pro Stück
Ultraschallsensor 40mm 400mm Push-Pull (1 Angebot) Ultraschallsensor, Typ=US 12 M 400 G3-B4, Alternative (Alias)=212883, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfa...
di-soric
US 12 M 400 G3-B4
ab € 233,14* pro Stück
MD Micro Detectors
UK1C/GP-1ESY
ab € 152,81* pro Stück
Ultraschallsensor QT50UVR3FQ-CRFV (4 Angebote) Ultraschallsensor QT50UVR3FQ-CRFVUltraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 6000 mm, LED-Anzeige der Signalstärke, Stecker, 5-polig, 7/8 , Temperaturkompensation über...
ab € 1.075,32* pro Stück
6036925-UM30-215118 ULTRASCHALLSENSOR (3 Angebote) Ultraschallsensor mit Display, UM30-215118, Tastweite 600..6000 (8000) mm, Analogausgang 4-20 mA/0-10V, +1 x PNP, 1 Schaltausgang, (invertierbar), Herstellernr.: 6036925
ab € 811,15* pro Stück
Ultraschallsensor K50UX1ARA (3 Angebote) Ultraschallsensor K50UX1ARAUltraschallsensor, Reflexionstaster, Mit serieller Schnittstelle zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 0.23 m, Schutzart IP67, Be...
ab € 328,44* pro Stück
Ultraschallsensor K50UX2CRA (3 Angebote) Ultraschallsensor K50UX2CRAUltraschallsensor, Reflexionstaster, Mit serieller Schnittstelle RS485 / Modbus RTU, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 0.23 m, Schutzart IP67, Betriebstemperatur: -4...
ab € 329,73* pro Stück
Ultraschall Taster - HTU218-1500/4T-M12 (1 Angebot) Sonderausführung: Teach-Eingang Abstrahlrichtung: frontseitig Öffnungswinkel: 16 ° Betriebsreichweite: 0,15 ... 1,5 m Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausga...
ab € 220,69* pro Stück
Schneider Electric
XXA30B1VM12
ab € 237,43* pro Stück
ab € 351,15* pro Stück
ab € 354,89* pro Stück
Schneider Electric
XXS30P8VPM12
ab € 580,73* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema ultraschall-sensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.