UHU Schuh & Leder. Schnellanziehend und flexibel, wasser- und temperaturbeständig, gleicht Materialspannungen aus. Produktverwendung: für die Klebung von Leder, Gummi, Metall, Textilien und vielen ...
Kontakt Kraftkleber Gel Tropffreier, universeller Kontaktklebstoff, der aufgrund der gelartigen Konsistenz ein gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen ermöglicht. Sehr gut geeignet für das ...
UHU Textil. Schnellabbindend, waschmaschinenfest bis 90°C, reinigungsbeständig, trocknet transparent und flexibel, ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: für Klebungen von Baumwolle, Baumwollmischg...
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG. Universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichba...
Abbildung kann abweichen. Kleber Typ UHU Kontakt Kraftkleber Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol Temperaturbeständigkeit: - 15 bis +70 °C. Geeignet zur Klebung von Holz, Ho...
UHU Alleskleber extra tropffrei. Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behä...
schnellanziehender und flexibler Spezialklebstoff für die Klebung von Leder und Gummi, auch in Verbindung mit Metall, Textilien und vielen Kunststoffen ideal für die Klebung von Schuhsohlen und Abs...
UHU Creativ' STOFF, FILZ & BÄNDER. Ohne Lösungsmittel. Schnell, wasch- und reinigungsbeständig, trocknet farblos, zum Überbügeln geeignet. Produktverwendung: Stoff, Filz, Bänder, auch für Wolle, Wa...
UHU Textil. Schnellabbindend, waschmaschinenfest bis 90 Grad C, reinigungsbeständig, trocknet transparent und flexibel, ohne Lösungsmittel Produktverwendung: für Klebungen von Baumwolle, Baumwollmi...
UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber. Ohne Lösungsmittel. Extrem stark und flexibel, wasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, UV-beständig, isocyanatfrei, basiert auf der UHU POLYMER ...