U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 2000 mm
U Classic Stange - Schutzprofil U • Optimaler Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport • Einfach auf Maß zu bringen • In verschiedenen Abmessungen erhältlich • Aus FCKW/ HFCKW freie...
Alu-U-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 15X15X2MM, A=15 mm, B=2 mm, Breite=15 mm, Höhe=15 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 E...
ASA U-Profile, Breite 2,5 mm Höhe 1,25 mm 5 Stück, Länge je 330 mm Achtung: Die tatsächlichen Maße können von den angegebenen Richtwerten des Herstellers um einige Prozent abweichen. Dies ist bei d...
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 16 mm, Höhe: 13 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 13 mm, Länge: 2000 mm