Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 16 x 13 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474836
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474836
EAN/GTIN:
     4004338474836
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 16 mm, Höhe: 13 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 13 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
13 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.318 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47483 6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.